曜日別特売

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間30

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×10枚、ジョイント材×2本、スペーサー×24個、ビス×44本、柱×3本仕様基本セット幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工あり隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※410トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14898025UFS-S1-1530-AG-AG15002000アンティークグレーアンティークグレー
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898041UFS-S1-1530-AG-BZ15002000ブロンズアンティークグレー
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898050UFS-S1-1530-AG-UC15002000ステンアンティークグレー
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898059UFS-S1-1530-AG-WH15002000ホワイトアンティークグレー
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898068UFS-S1-1530-AG-BK15002000ダークブロンズアンティークグレー
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898077UFS-S1-1530-AG-KC15002000ブラックアンティークグレー
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898086UFS-S1-1530-BR-BR15002000ブリックレッドブリックレッド
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898095UFS-S1-1530-BR-BZ15002000ブロンズブリックレッド
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898111UFS-S1-1530-BR-UC15002000ステンブリックレッド
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898120UFS-S1-1530-BR-WH15002000ホワイトブリックレッド
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898129UFS-S1-1530-BR-BK15002000ダークブロンズブリックレッド
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898138UFS-S1-1530-BR-KC15002000ブラックブリックレッド
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898147UFS-S1-1530-CB-CB15002000ココアブラウンココアブラウン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898156UFS-S1-1530-CB-BZ15002000ブロンズココアブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898165UFS-S1-1530-CB-UC15002000ステンココアブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898181UFS-S1-1530-CB-WH15002000ホワイトココアブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898190UFS-S1-1530-CB-BK15002000ダークブロンズココアブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898199UFS-S1-1530-CB-KC15002000ブラックココアブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898208UFS-S1-1530-CP-CP15002000カントリーパインカントリーパイン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898217UFS-S1-1530-CP-BZ15002000ブロンズカントリーパイン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898226UFS-S1-1530-CP-UC15002000ステンカントリーパイン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898235UFS-S1-1530-CP-WH15002000ホワイトカントリーパイン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898251UFS-S1-1530-CP-BK15002000ダークブロンズカントリーパイン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898260UFS-S1-1530-CP-KC15002000ブラックカントリーパイン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898269UFS-S1-1530-DB-DB15002000ダークブラウンダークブラウン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898278UFS-S1-1530-DB-BZ15002000ブロンズダークブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898287UFS-S1-1530-DB-UC15002000ステンダークブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898296UFS-S1-1530-DB-WH15002000ホワイトダークブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898305UFS-S1-1530-DB-BK15002000ダークブロンズダークブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898321UFS-S1-1530-DB-KC15002000ブラックダークブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898330UFS-S1-1530-EB-EB15002000アースブラウンアースブラウン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898339UFS-S1-1530-EB-BZ15002000ブロンズアースブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898348UFS-S1-1530-EB-UC15002000ステンアースブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898357UFS-S1-1530-EB-WH15002000ホワイトアースブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898366UFS-S1-1530-EB-BK15002000ダークブロンズアースブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898375UFS-S1-1530-EB-KC15002000ブラックアースブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898391UFS-S1-1530-HG-HG15002000ハーブグリーンハーブグリーン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898400UFS-S1-1530-HG-BZ15002000ブロンズハーブグリーン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898409UFS-S1-1530-HG-UC15002000ステンハーブグリーン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898418UFS-S1-1530-HG-WH15002000ホワイトハーブグリーン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898427UFS-S1-1530-HG-BK15002000ダークブロンズハーブグリーン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898436UFS-S1-1530-HG-KC15002000ブラックハーブグリーン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898445UFS-S1-1530-LB-LB15002000ライトブラウンライトブラウン
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898461UFS-S1-1530-LB-BZ15002000ブロンズライトブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898470UFS-S1-1530-LB-UC15002000ステンライトブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898479UFS-S1-1530-LB-WH15002000ホワイトライトブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898488UFS-S1-1530-LB-BK15002000ダークブロンズライトブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898497UFS-S1-1530-LB-KC15002000ブラックライトブラウン
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898506UFS-S1-1530-MO-MO15002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
89,588
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14898515UFS-S1-1530-MO-BZ15002000ブロンズマンダリンオレンジ
76,988
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする