アーバンフェンス+シボ 連結セット H1800×W2000 隙間15

アーバンフェンス+シボ 連結セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×13枚、ジョイント材×1本、スペーサー×16個、ビス×42本、柱×2本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工あり隙間(mm)15内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※407トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14901629UFS-S2-1815-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901638UFS-S2-1815-AG-BZブロンズアンティークグレー
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901647UFS-S2-1815-AG-UCステンアンティークグレー
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901656UFS-S2-1815-AG-WHホワイトアンティークグレー
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901665UFS-S2-1815-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901681UFS-S2-1815-AG-KCブラックアンティークグレー
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901690UFS-S2-1815-BR-BRブリックレッドブリックレッド
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901699UFS-S2-1815-BR-BZブロンズブリックレッド
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901708UFS-S2-1815-BR-UCステンブリックレッド
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901717UFS-S2-1815-BR-WHホワイトブリックレッド
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901726UFS-S2-1815-BR-BKダークブロンズブリックレッド
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901735UFS-S2-1815-BR-KCブラックブリックレッド
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901751UFS-S2-1815-CB-CBココアブラウンココアブラウン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901760UFS-S2-1815-CB-BZブロンズココアブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901769UFS-S2-1815-CB-UCステンココアブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901778UFS-S2-1815-CB-WHホワイトココアブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901787UFS-S2-1815-CB-BKダークブロンズココアブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901796UFS-S2-1815-CB-KCブラックココアブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901805UFS-S2-1815-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901821UFS-S2-1815-CP-BZブロンズカントリーパイン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901830UFS-S2-1815-CP-UCステンカントリーパイン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901839UFS-S2-1815-CP-WHホワイトカントリーパイン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901848UFS-S2-1815-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901857UFS-S2-1815-CP-KCブラックカントリーパイン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901866UFS-S2-1815-DB-DBダークブラウンダークブラウン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901875UFS-S2-1815-DB-BZブロンズダークブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901891UFS-S2-1815-DB-UCステンダークブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901900UFS-S2-1815-DB-WHホワイトダークブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901909UFS-S2-1815-DB-BKダークブロンズダークブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901918UFS-S2-1815-DB-KCブラックダークブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901927UFS-S2-1815-EB-EBアースブラウンアースブラウン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901936UFS-S2-1815-EB-BZブロンズアースブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901945UFS-S2-1815-EB-UCステンアースブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901961UFS-S2-1815-EB-WHホワイトアースブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901970UFS-S2-1815-EB-BKダークブロンズアースブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901979UFS-S2-1815-EB-KCブラックアースブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901988UFS-S2-1815-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14901997UFS-S2-1815-HG-BZブロンズハーブグリーン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902006UFS-S2-1815-HG-UCステンハーブグリーン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902015UFS-S2-1815-HG-WHホワイトハーブグリーン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902031UFS-S2-1815-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902040UFS-S2-1815-HG-KCブラックハーブグリーン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902049UFS-S2-1815-LB-LBライトブラウンライトブラウン
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902058UFS-S2-1815-LB-BZブロンズライトブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902067UFS-S2-1815-LB-UCステンライトブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902076UFS-S2-1815-LB-WHホワイトライトブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902085UFS-S2-1815-LB-BKダークブロンズライトブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902101UFS-S2-1815-LB-KCブラックライトブラウン
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902110UFS-S2-1815-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
93,910
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902119UFS-S2-1815-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
81,860
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする