アーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間20

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×12枚、ジョイント材×2本、スペーサー×28個、ビス×55本、柱×3本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工あり隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※385トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14902347UFS-S1-1820-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902356UFS-S1-1820-AG-BZブロンズアンティークグレー
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902365UFS-S1-1820-AG-UCステンアンティークグレー
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902381UFS-S1-1820-AG-WHホワイトアンティークグレー
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902390UFS-S1-1820-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902399UFS-S1-1820-AG-KCブラックアンティークグレー
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902408UFS-S1-1820-BR-BRブリックレッドブリックレッド
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902417UFS-S1-1820-BR-BZブロンズブリックレッド
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902426UFS-S1-1820-BR-UCステンブリックレッド
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902435UFS-S1-1820-BR-WHホワイトブリックレッド
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902451UFS-S1-1820-BR-BKダークブロンズブリックレッド
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902460UFS-S1-1820-BR-KCブラックブリックレッド
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902469UFS-S1-1820-CB-CBココアブラウンココアブラウン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902478UFS-S1-1820-CB-BZブロンズココアブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902487UFS-S1-1820-CB-UCステンココアブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902496UFS-S1-1820-CB-WHホワイトココアブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902505UFS-S1-1820-CB-BKダークブロンズココアブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902521UFS-S1-1820-CB-KCブラックココアブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902530UFS-S1-1820-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902539UFS-S1-1820-CP-BZブロンズカントリーパイン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902548UFS-S1-1820-CP-UCステンカントリーパイン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902557UFS-S1-1820-CP-WHホワイトカントリーパイン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902566UFS-S1-1820-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902575UFS-S1-1820-CP-KCブラックカントリーパイン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902591UFS-S1-1820-DB-DBダークブラウンダークブラウン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902600UFS-S1-1820-DB-BZブロンズダークブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902609UFS-S1-1820-DB-UCステンダークブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902618UFS-S1-1820-DB-WHホワイトダークブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902627UFS-S1-1820-DB-BKダークブロンズダークブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902636UFS-S1-1820-DB-KCブラックダークブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902645UFS-S1-1820-EB-EBアースブラウンアースブラウン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902661UFS-S1-1820-EB-BZブロンズアースブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902670UFS-S1-1820-EB-UCステンアースブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902679UFS-S1-1820-EB-WHホワイトアースブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902688UFS-S1-1820-EB-BKダークブロンズアースブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902697UFS-S1-1820-EB-KCブラックアースブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902706UFS-S1-1820-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902715UFS-S1-1820-HG-BZブロンズハーブグリーン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902731UFS-S1-1820-HG-UCステンハーブグリーン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902740UFS-S1-1820-HG-WHホワイトハーブグリーン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902749UFS-S1-1820-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902758UFS-S1-1820-HG-KCブラックハーブグリーン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902767UFS-S1-1820-LB-LBライトブラウンライトブラウン
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902776UFS-S1-1820-LB-BZブロンズライトブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902785UFS-S1-1820-LB-UCステンライトブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902801UFS-S1-1820-LB-WHホワイトライトブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902810UFS-S1-1820-LB-BKダークブロンズライトブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902819UFS-S1-1820-LB-KCブラックライトブラウン
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902828UFS-S1-1820-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
108,617
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14902837UFS-S1-1820-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
92,367
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする