アーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間30

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×12枚、ジョイント材×2本、スペーサー×28個、ビス×55本、柱×3本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工あり隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※442トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14905226UFS-S1-1830-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905235UFS-S1-1830-AG-BZブロンズアンティークグレー
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905251UFS-S1-1830-AG-UCステンアンティークグレー
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905260UFS-S1-1830-AG-WHホワイトアンティークグレー
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905269UFS-S1-1830-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905278UFS-S1-1830-AG-KCブラックアンティークグレー
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905287UFS-S1-1830-BR-BRブリックレッドブリックレッド
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905296UFS-S1-1830-BR-BZブロンズブリックレッド
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905305UFS-S1-1830-BR-UCステンブリックレッド
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905321UFS-S1-1830-BR-WHホワイトブリックレッド
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905330UFS-S1-1830-BR-BKダークブロンズブリックレッド
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905339UFS-S1-1830-BR-KCブラックブリックレッド
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905348UFS-S1-1830-CB-CBココアブラウンココアブラウン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905357UFS-S1-1830-CB-BZブロンズココアブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905366UFS-S1-1830-CB-UCステンココアブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905375UFS-S1-1830-CB-WHホワイトココアブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905391UFS-S1-1830-CB-BKダークブロンズココアブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905400UFS-S1-1830-CB-KCブラックココアブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905409UFS-S1-1830-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905418UFS-S1-1830-CP-BZブロンズカントリーパイン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905427UFS-S1-1830-CP-UCステンカントリーパイン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905436UFS-S1-1830-CP-WHホワイトカントリーパイン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905445UFS-S1-1830-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905461UFS-S1-1830-CP-KCブラックカントリーパイン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905470UFS-S1-1830-DB-DBダークブラウンダークブラウン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905479UFS-S1-1830-DB-BZブロンズダークブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905488UFS-S1-1830-DB-UCステンダークブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905497UFS-S1-1830-DB-WHホワイトダークブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905506UFS-S1-1830-DB-BKダークブロンズダークブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905515UFS-S1-1830-DB-KCブラックダークブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905531UFS-S1-1830-EB-EBアースブラウンアースブラウン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905540UFS-S1-1830-EB-BZブロンズアースブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905549UFS-S1-1830-EB-UCステンアースブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905558UFS-S1-1830-EB-WHホワイトアースブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905567UFS-S1-1830-EB-BKダークブロンズアースブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905576UFS-S1-1830-EB-KCブラックアースブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905585UFS-S1-1830-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905601UFS-S1-1830-HG-BZブロンズハーブグリーン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905610UFS-S1-1830-HG-UCステンハーブグリーン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905619UFS-S1-1830-HG-WHホワイトハーブグリーン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905628UFS-S1-1830-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905637UFS-S1-1830-HG-KCブラックハーブグリーン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905646UFS-S1-1830-LB-LBライトブラウンライトブラウン
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905655UFS-S1-1830-LB-BZブロンズライトブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905671UFS-S1-1830-LB-UCステンライトブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905680UFS-S1-1830-LB-WHホワイトライトブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905689UFS-S1-1830-LB-BKダークブロンズライトブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905698UFS-S1-1830-LB-KCブラックライトブラウン
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905707UFS-S1-1830-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
109,017
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14905716UFS-S1-1830-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
92,767
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする