アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間10

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)10内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※512トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14906669UFS-S1-1010-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906678UFS-S1-1010-AG-BZブロンズアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906687UFS-S1-1010-AG-UCステンアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906696UFS-S1-1010-AG-WHホワイトアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906705UFS-S1-1010-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906721UFS-S1-1010-AG-KCブラックアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906730UFS-S1-1010-BR-BRブリックレッドブリックレッド
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906739UFS-S1-1010-BR-BZブロンズブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906748UFS-S1-1010-BR-UCステンブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906757UFS-S1-1010-BR-WHホワイトブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906766UFS-S1-1010-BR-BKダークブロンズブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906775UFS-S1-1010-BR-KCブラックブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906791UFS-S1-1010-CB-CBココアブラウンココアブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906800UFS-S1-1010-CB-BZブロンズココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906809UFS-S1-1010-CB-UCステンココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906818UFS-S1-1010-CB-WHホワイトココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906827UFS-S1-1010-CB-BKダークブロンズココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906836UFS-S1-1010-CB-KCブラックココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906845UFS-S1-1010-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906861UFS-S1-1010-CP-BZブロンズカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906870UFS-S1-1010-CP-UCステンカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906879UFS-S1-1010-CP-WHホワイトカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906888UFS-S1-1010-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906897UFS-S1-1010-CP-KCブラックカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906906UFS-S1-1010-DB-DBダークブラウンダークブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906915UFS-S1-1010-DB-BZブロンズダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906931UFS-S1-1010-DB-UCステンダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906940UFS-S1-1010-DB-WHホワイトダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906949UFS-S1-1010-DB-BKダークブロンズダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906958UFS-S1-1010-DB-KCブラックダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906967UFS-S1-1010-EB-EBアースブラウンアースブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906976UFS-S1-1010-EB-BZブロンズアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14906985UFS-S1-1010-EB-UCステンアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907001UFS-S1-1010-EB-WHホワイトアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907010UFS-S1-1010-EB-BKダークブロンズアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907019UFS-S1-1010-EB-KCブラックアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907028UFS-S1-1010-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907037UFS-S1-1010-HG-BZブロンズハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907046UFS-S1-1010-HG-UCステンハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907055UFS-S1-1010-HG-WHホワイトハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907071UFS-S1-1010-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907080UFS-S1-1010-HG-KCブラックハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907089UFS-S1-1010-LB-LBライトブラウンライトブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907098UFS-S1-1010-LB-BZブロンズライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907107UFS-S1-1010-LB-UCステンライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907116UFS-S1-1010-LB-WHホワイトライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907125UFS-S1-1010-LB-BKダークブロンズライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907141UFS-S1-1010-LB-KCブラックライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907150UFS-S1-1010-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14907159UFS-S1-1010-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする