曜日別特売

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本仕様基本セット幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)15内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※634トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14908105UFS-S1-1015-AG-AG10002000アンティークグレーアンティークグレー
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908121UFS-S1-1015-AG-BZ10002000ブロンズアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908130UFS-S1-1015-AG-UC10002000ステンアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908139UFS-S1-1015-AG-WH10002000ホワイトアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908148UFS-S1-1015-AG-BK10002000ダークブロンズアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908157UFS-S1-1015-AG-KC10002000ブラックアンティークグレー
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908166UFS-S1-1015-BR-BR10002000ブリックレッドブリックレッド
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908175UFS-S1-1015-BR-BZ10002000ブロンズブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908191UFS-S1-1015-BR-UC10002000ステンブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908200UFS-S1-1015-BR-WH10002000ホワイトブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908209UFS-S1-1015-BR-BK10002000ダークブロンズブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908218UFS-S1-1015-BR-KC10002000ブラックブリックレッド
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908227UFS-S1-1015-CB-CB10002000ココアブラウンココアブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908236UFS-S1-1015-CB-BZ10002000ブロンズココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908245UFS-S1-1015-CB-UC10002000ステンココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908261UFS-S1-1015-CB-WH10002000ホワイトココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908270UFS-S1-1015-CB-BK10002000ダークブロンズココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908279UFS-S1-1015-CB-KC10002000ブラックココアブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908288UFS-S1-1015-CP-CP10002000カントリーパインカントリーパイン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908297UFS-S1-1015-CP-BZ10002000ブロンズカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908306UFS-S1-1015-CP-UC10002000ステンカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908315UFS-S1-1015-CP-WH10002000ホワイトカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908331UFS-S1-1015-CP-BK10002000ダークブロンズカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908340UFS-S1-1015-CP-KC10002000ブラックカントリーパイン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908349UFS-S1-1015-DB-DB10002000ダークブラウンダークブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908358UFS-S1-1015-DB-BZ10002000ブロンズダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908367UFS-S1-1015-DB-UC10002000ステンダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908376UFS-S1-1015-DB-WH10002000ホワイトダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908385UFS-S1-1015-DB-BK10002000ダークブロンズダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908401UFS-S1-1015-DB-KC10002000ブラックダークブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908410UFS-S1-1015-EB-EB10002000アースブラウンアースブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908419UFS-S1-1015-EB-BZ10002000ブロンズアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908428UFS-S1-1015-EB-UC10002000ステンアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908437UFS-S1-1015-EB-WH10002000ホワイトアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908446UFS-S1-1015-EB-BK10002000ダークブロンズアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908455UFS-S1-1015-EB-KC10002000ブラックアースブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908471UFS-S1-1015-HG-HG10002000ハーブグリーンハーブグリーン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908480UFS-S1-1015-HG-BZ10002000ブロンズハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908489UFS-S1-1015-HG-UC10002000ステンハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908498UFS-S1-1015-HG-WH10002000ホワイトハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908507UFS-S1-1015-HG-BK10002000ダークブロンズハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908516UFS-S1-1015-HG-KC10002000ブラックハーブグリーン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908525UFS-S1-1015-LB-LB10002000ライトブラウンライトブラウン
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908541UFS-S1-1015-LB-BZ10002000ブロンズライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908550UFS-S1-1015-LB-UC10002000ステンライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908559UFS-S1-1015-LB-WH10002000ホワイトライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908568UFS-S1-1015-LB-BK10002000ダークブロンズライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908577UFS-S1-1015-LB-KC10002000ブラックライトブラウン
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908586UFS-S1-1015-MO-MO10002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
52,924
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14908595UFS-S1-1015-MO-BZ10002000ブロンズマンダリンオレンジ
46,099
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする