アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※595トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14909548UFS-S1-1020-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909557UFS-S1-1020-AG-BZブロンズアンティークグレー
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909566UFS-S1-1020-AG-UCステンアンティークグレー
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909575UFS-S1-1020-AG-WHホワイトアンティークグレー
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909591UFS-S1-1020-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909600UFS-S1-1020-AG-KCブラックアンティークグレー
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909609UFS-S1-1020-BR-BRブリックレッドブリックレッド
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909618UFS-S1-1020-BR-BZブロンズブリックレッド
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909627UFS-S1-1020-BR-UCステンブリックレッド
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909636UFS-S1-1020-BR-WHホワイトブリックレッド
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909645UFS-S1-1020-BR-BKダークブロンズブリックレッド
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909661UFS-S1-1020-BR-KCブラックブリックレッド
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909670UFS-S1-1020-CB-CBココアブラウンココアブラウン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909679UFS-S1-1020-CB-BZブロンズココアブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909688UFS-S1-1020-CB-UCステンココアブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909697UFS-S1-1020-CB-WHホワイトココアブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909706UFS-S1-1020-CB-BKダークブロンズココアブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909715UFS-S1-1020-CB-KCブラックココアブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909731UFS-S1-1020-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909740UFS-S1-1020-CP-BZブロンズカントリーパイン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909749UFS-S1-1020-CP-UCステンカントリーパイン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909758UFS-S1-1020-CP-WHホワイトカントリーパイン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909767UFS-S1-1020-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909776UFS-S1-1020-CP-KCブラックカントリーパイン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909785UFS-S1-1020-DB-DBダークブラウンダークブラウン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909801UFS-S1-1020-DB-BZブロンズダークブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909810UFS-S1-1020-DB-UCステンダークブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909819UFS-S1-1020-DB-WHホワイトダークブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909828UFS-S1-1020-DB-BKダークブロンズダークブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909837UFS-S1-1020-DB-KCブラックダークブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909846UFS-S1-1020-EB-EBアースブラウンアースブラウン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909855UFS-S1-1020-EB-BZブロンズアースブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909871UFS-S1-1020-EB-UCステンアースブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909880UFS-S1-1020-EB-WHホワイトアースブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909889UFS-S1-1020-EB-BKダークブロンズアースブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909898UFS-S1-1020-EB-KCブラックアースブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909907UFS-S1-1020-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909916UFS-S1-1020-HG-BZブロンズハーブグリーン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909925UFS-S1-1020-HG-UCステンハーブグリーン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909941UFS-S1-1020-HG-WHホワイトハーブグリーン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909950UFS-S1-1020-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909959UFS-S1-1020-HG-KCブラックハーブグリーン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909968UFS-S1-1020-LB-LBライトブラウンライトブラウン
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909977UFS-S1-1020-LB-BZブロンズライトブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909986UFS-S1-1020-LB-UCステンライトブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14909995UFS-S1-1020-LB-WHホワイトライトブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14910011UFS-S1-1020-LB-BKダークブロンズライトブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14910020UFS-S1-1020-LB-KCブラックライトブラウン
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14910029UFS-S1-1020-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
53,284
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14910038UFS-S1-1020-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
46,459
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする