曜日別特売

アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20

アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×8個、ビス×24本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※623トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14910266UFS-S2-1020-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910275UFS-S2-1020-AG-BZブロンズアンティークグレー
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910291UFS-S2-1020-AG-UCステンアンティークグレー
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910300UFS-S2-1020-AG-WHホワイトアンティークグレー
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910309UFS-S2-1020-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910318UFS-S2-1020-AG-KCブラックアンティークグレー
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910327UFS-S2-1020-BR-BRブリックレッドブリックレッド
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910336UFS-S2-1020-BR-BZブロンズブリックレッド
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910345UFS-S2-1020-BR-UCステンブリックレッド
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910361UFS-S2-1020-BR-WHホワイトブリックレッド
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910370UFS-S2-1020-BR-BKダークブロンズブリックレッド
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910379UFS-S2-1020-BR-KCブラックブリックレッド
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910388UFS-S2-1020-CB-CBココアブラウンココアブラウン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910397UFS-S2-1020-CB-BZブロンズココアブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910406UFS-S2-1020-CB-UCステンココアブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910415UFS-S2-1020-CB-WHホワイトココアブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910431UFS-S2-1020-CB-BKダークブロンズココアブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910440UFS-S2-1020-CB-KCブラックココアブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910449UFS-S2-1020-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910458UFS-S2-1020-CP-BZブロンズカントリーパイン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910467UFS-S2-1020-CP-UCステンカントリーパイン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910476UFS-S2-1020-CP-WHホワイトカントリーパイン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910485UFS-S2-1020-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910501UFS-S2-1020-CP-KCブラックカントリーパイン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910510UFS-S2-1020-DB-DBダークブラウンダークブラウン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910519UFS-S2-1020-DB-BZブロンズダークブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910528UFS-S2-1020-DB-UCステンダークブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910537UFS-S2-1020-DB-WHホワイトダークブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910546UFS-S2-1020-DB-BKダークブロンズダークブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910555UFS-S2-1020-DB-KCブラックダークブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910571UFS-S2-1020-EB-EBアースブラウンアースブラウン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910580UFS-S2-1020-EB-BZブロンズアースブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910589UFS-S2-1020-EB-UCステンアースブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910598UFS-S2-1020-EB-WHホワイトアースブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910607UFS-S2-1020-EB-BKダークブロンズアースブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910616UFS-S2-1020-EB-KCブラックアースブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910625UFS-S2-1020-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910641UFS-S2-1020-HG-BZブロンズハーブグリーン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910650UFS-S2-1020-HG-UCステンハーブグリーン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910659UFS-S2-1020-HG-WHホワイトハーブグリーン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910668UFS-S2-1020-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910677UFS-S2-1020-HG-KCブラックハーブグリーン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910686UFS-S2-1020-LB-LBライトブラウンライトブラウン
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910695UFS-S2-1020-LB-BZブロンズライトブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910711UFS-S2-1020-LB-UCステンライトブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910720UFS-S2-1020-LB-WHホワイトライトブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910729UFS-S2-1020-LB-BKダークブロンズライトブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910738UFS-S2-1020-LB-KCブラックライトブラウン
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910747UFS-S2-1020-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
44,728
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14910756UFS-S2-1020-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
40,178
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする