曜日別特売

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×16個、ビス×28本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※654トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14912427UFS-S1-1030-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912436UFS-S1-1030-AG-BZブロンズアンティークグレー
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912445UFS-S1-1030-AG-UCステンアンティークグレー
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912461UFS-S1-1030-AG-WHホワイトアンティークグレー
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912470UFS-S1-1030-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912479UFS-S1-1030-AG-KCブラックアンティークグレー
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912488UFS-S1-1030-BR-BRブリックレッドブリックレッド
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912497UFS-S1-1030-BR-BZブロンズブリックレッド
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912506UFS-S1-1030-BR-UCステンブリックレッド
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912515UFS-S1-1030-BR-WHホワイトブリックレッド
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912531UFS-S1-1030-BR-BKダークブロンズブリックレッド
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912540UFS-S1-1030-BR-KCブラックブリックレッド
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912549UFS-S1-1030-CB-CBココアブラウンココアブラウン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912558UFS-S1-1030-CB-BZブロンズココアブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912567UFS-S1-1030-CB-UCステンココアブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912576UFS-S1-1030-CB-WHホワイトココアブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912585UFS-S1-1030-CB-BKダークブロンズココアブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912601UFS-S1-1030-CB-KCブラックココアブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912610UFS-S1-1030-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912619UFS-S1-1030-CP-BZブロンズカントリーパイン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912628UFS-S1-1030-CP-UCステンカントリーパイン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912637UFS-S1-1030-CP-WHホワイトカントリーパイン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912646UFS-S1-1030-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912655UFS-S1-1030-CP-KCブラックカントリーパイン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912671UFS-S1-1030-DB-DBダークブラウンダークブラウン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912680UFS-S1-1030-DB-BZブロンズダークブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912689UFS-S1-1030-DB-UCステンダークブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912698UFS-S1-1030-DB-WHホワイトダークブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912707UFS-S1-1030-DB-BKダークブロンズダークブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912716UFS-S1-1030-DB-KCブラックダークブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912725UFS-S1-1030-EB-EBアースブラウンアースブラウン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912741UFS-S1-1030-EB-BZブロンズアースブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912750UFS-S1-1030-EB-UCステンアースブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912759UFS-S1-1030-EB-WHホワイトアースブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912768UFS-S1-1030-EB-BKダークブロンズアースブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912777UFS-S1-1030-EB-KCブラックアースブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912786UFS-S1-1030-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912795UFS-S1-1030-HG-BZブロンズハーブグリーン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912811UFS-S1-1030-HG-UCステンハーブグリーン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912820UFS-S1-1030-HG-WHホワイトハーブグリーン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912829UFS-S1-1030-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912838UFS-S1-1030-HG-KCブラックハーブグリーン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912847UFS-S1-1030-LB-LBライトブラウンライトブラウン
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912856UFS-S1-1030-LB-BZブロンズライトブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912865UFS-S1-1030-LB-UCステンライトブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912881UFS-S1-1030-LB-WHホワイトライトブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912890UFS-S1-1030-LB-BKダークブロンズライトブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912899UFS-S1-1030-LB-KCブラックライトブラウン
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912908UFS-S1-1030-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
49,176
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14912917UFS-S1-1030-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
42,351
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする