曜日別特売

アーバンフェンス

アーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイルアーバンフェンス - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS長さ(mm)2000幅(mm)120厚さ(mm)10質量(kg)1.4内容量1枚
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※4トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14847476UF20-AGアンティークグレー
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847485UF20-BRブリックレッド
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847501UF20-CBココアブラウン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847510UF20-CPカントリーパイン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847519UF20-DBダークブラウン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847528UF20-EBアースブラウン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847537UF20-HGハーブグリーン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847546UF20-LBライトブラウン
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847555UF20-MOマンダリンオレンジ
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847571UF20-MWメープルホワイト
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847580UF20-OBオーシャンブルー
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847589UF20-SBサンドベージュ
3,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847598UFS20-AGアンティークグレー
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847607UFS20-BRブリックレッド
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847616UFS20-CBココアブラウン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847625UFS20-CPカントリーパイン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847641UFS20-DBダークブラウン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847650UFS20-EBアースブラウン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847659UFS20-HGハーブグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847668UFS20-LBライトブラウン
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847677UFS20-MOマンダリンオレンジ
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847686UFS20-MWメープルホワイト
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847695UFS20-OBオーシャンブルー
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847711UFS20-SBサンドベージュ
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする