吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット

吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)吸油マットDPプラス2 ゴムマットベース セット - CONDOR(山崎産業)

吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。
交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。
ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。

用途工場・スーパーなど、水・油を使用する現場にセット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3)材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム幅(mm)750厚さ(mm)12吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック奥行(mm)900内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915927F-273-7-ST
19,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする