ミツヤ
ステンレスマグネットクリップ
用途
ステンレスボディ―でサビにくいマグネットクリップ。磁石の厚みも強化し磁力も抜群。
材質
ボディー:ステンレス 磁石:異方性強力磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915708
SMS-SUS44
【挟口】44
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
14915726
SMS-SUS36
【挟口】36
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
14915751
SMS-SUS51
【挟口】51
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください