フジ
プロパンガス用運搬車
プロパン50kg用運搬車です。
酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
【主】360エアータイヤ【副】なし
全幅(mm)
480
全高(mm)
1480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14913897
FB50K用S型
1480
18
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください