フジ
プロパンガス用運搬車
FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
質量(kg)
14.5
車輪径(Φmm)
【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ
全幅(mm)
480
全高(mm)
1480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14913915
FB50K用S型四輪
¥
58,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください