曜日別特売

プロパンガス用運搬車

プロパンガス用運搬車 - フジ

プロパン50kg用運搬車です。
S型と異なり握り部分が左右一体になります。

質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14913906FB50K用P型
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする