ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)
4
最大適合板厚(mm)
1.6~3.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920940
00046657
1箱(150本)
683-6644
45
オープン
¥
3,387
¥
3,726
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920949
00046658
1箱(100本)
683-5038
50
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920958
00046659
1箱(50本)
683-6643
60
オープン
¥
1,504
¥
1,654
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください