ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
最大適合板厚(mm)
1.6~3.2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920836
00046664
1箱(100本)
683-5077
50
4
オープン
¥
1,566
¥
1,723
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920845
00046665
1箱(50本)
683-5083
60
4
オープン
¥
941
¥
1,035
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14920861
00046666
1箱(50本)
683-5109
65
4
オープン
¥
984
¥
1,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920870
00046667
1箱(50本)
683-6619
75
4
オープン
¥
1,133
¥
1,246
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920879
00046668
1箱(50本)
683-3523
60
5
オープン
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920888
00046669
1箱(50本)
683-3473
65
5
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920897
00046670
1箱(50本)
683-3457
70
5
オープン
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920906
00046671
1箱(50本)
683-3521
75
5
オープン
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください