曜日別特売

YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭

YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

下穴なしで鉄板にねじ込めます。
頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。

材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~2.3内容量1パック(4本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492129010187335683-197213
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492129910187336683-663216
オープン
166
183(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492130810187337683-351819
オープン
170
187(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492131710187338683-506725
オープン
181
199(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492132610187339683-671130
オープン
191
210(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする