ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。
JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質
SUS410、ファインパシペート
寸法d(mm)
3.5
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14921256
10187235
683-6654
13
1.2~1.6
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
翌日出荷
返品不可
14921265
10187236
683-3482
16
1.2~2.3
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
翌日出荷
返品不可
14921281
10187237
683-5093
19
1.2~2.3
オープン
¥
247
¥
272
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください