ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ユニクロドリルねじ ナベ頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
1.6~3.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14921220
00046662
1箱(50本)
683-5096
オープン
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
翌日出荷
返品不可
14921229
10175672
1パック(20本)
683-6708
オープン
¥
653
¥
718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください