ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ サドルバンド
配管などを固定するための支持金具です。
材質
スチール
寸法t(mm)
2.3
表面処理
ユニクロ
寸法W(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926637
00063474
688-5553
124
58.2
60.4
オープン
¥
1,074
¥
1,181
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926646
00063475
688-5550
141
73
76
オープン
¥
1,196
¥
1,316
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください