ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ パイプバンド
パイプを留め付けする金物です。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926165
00063471
689-9755
106
24.3
3
50
オープン
¥
404
¥
444
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14926181
00063472
687-7644
128
27.5
3
62
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926190
00063473
689-9758
170
41
3
90
オープン
¥
637
¥
701
(税込)
翌日出荷
返品不可
14926199
10102716
687-7692
160
42.5
4.5
95.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926208
10102717
689-9759
182
48
3
101
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
14926217
10102718
687-5970
195
53
3
114
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください