ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ユニクロドリルねじ 六角頭
下穴なしで鉄板にねじ込めます。
トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質
スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
1.6~4.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14921387
10175657
1パック(15本)
683-3522
オープン
¥
577
¥
635
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922927
00046650
1箱(50本)
682-0958
オープン
¥
1,216
¥
1,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください