Bulls(ブルズ)
ぴったりフロアーアトラクア
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。
サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
長さ(mm)
500
柄
石目調
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14916365
AR01
1ケース(12枚)
500
4
ニューオニキス
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916381
AR81
1ケース(12枚)
500
4
ビアンコカララ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916390
AR51
1ケース(12枚)
500
4
ニューライムストーン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916399
AR52
1ケース(12枚)
500
4
ニューライムストーン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916408
AR53
1ケース(12枚)
500
4
ニューライムストーン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916417
AR41
1ケース(13枚)
330
4
セルペジャンテ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916426
AR42
1ケース(13枚)
330
4
セルペジャンテ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916435
AR43
1ケース(13枚)
330
4
セルペジャンテ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916451
TAR01
1ケース(16枚)
500
3
ニューオニキス
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916460
TAR81
1ケース(16枚)
500
3
ビアンコカララ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916469
TAR51
1ケース(16枚)
500
3
ニューライムストーン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916478
TAR52
1ケース(16枚)
500
3
ニューライムストーン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916487
TAR53
1ケース(16枚)
500
3
ニューライムストーン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916496
TAR41
1ケース(18枚)
330
3
セルペジャンテ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916505
TAR42
1ケース(18枚)
330
3
セルペジャンテ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916521
TAR43
1ケース(18枚)
330
3
セルペジャンテ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください