Bulls(ブルズ)
ぴったりフロアーアトラクア
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。
カッター1本で変えたいところだけ変えられる。そこだけ、変える。
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
100
厚さ(mm)
4
柄
木目調
内容量
1ケース(28枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14916110
AR662
シルキーズバーチ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916119
AR664
シルキーズバーチ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916128
AR631
ローレンズウッド
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916137
AR632
ローレンズウッド
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916146
AR672
ウィンディーメイプル
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916155
AR673
ウィンディーメイプル
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916171
AR611
ルーイビルオーク
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916180
AR612
ルーイビルオーク
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916189
AR622
ファンシーオーク
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916198
AR623
ファンシーオーク
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916207
AR101
カラー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14916216
AR102
カラー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください