曜日別特売

板付ナット

板付ナット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)板付ナット - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ボルトと組み合わせて、高さ調整などに使う金物です。

材質スチール、表面処理:ユニクロ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492622610102607687-6019M84024
オープン
344
378(税込)
当日出荷
返品不可
1492623510102608689-9765M105030
オープン
367
404(税込)
当日出荷
返品不可
1492625110102609687-5995M125030
オープン
400
440(税込)
当日出荷
返品不可
1492626010102610687-5981M169070
オープン
594
653(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする