ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピンネイル
頭がないので、目立ちにくい仕上げ釘です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
線径(mm)
0.6
内容量
1箱(3000本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924440
00023865
687-7714
15
【頭】無地
オープン
¥
1,004
¥
1,104
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924449
00023866
687-7718
19
【頭】無地
オープン
¥
1,041
¥
1,145
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924458
00023867
687-7652
30
【頭】無地
オープン
¥
1,234
¥
1,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924467
00023868
687-7667
15
【頭】白
オープン
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924476
00023869
687-7697
19
【頭】白
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924485
00023870
687-6041
30
【頭】白
オープン
¥
1,256
¥
1,382
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924501
00023871
687-7636
15
【頭】茶
オープン
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924510
00023872
687-5959
19
【頭】茶
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924519
00023873
687-5960
30
【頭】茶
オープン
¥
1,256
¥
1,382
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924528
00023874
687-6037
15
【頭】うす茶
オープン
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924537
00023875
687-7649
19
【頭】うす茶
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924546
00023876
687-5964
30
【頭】うす茶
オープン
¥
1,256
¥
1,382
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924555
00023877
687-7690
15
【頭】ニューベージュ
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924571
00023878
687-7700
16
【頭】ニューベージュ
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924580
00023879
687-7680
17
【頭】ニューベージュ
オープン
¥
1,256
¥
1,382
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください