ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 鍋頭 白頭(中容量パック)
・頭形状:鍋頭 ・頭色:白塗装
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール、白塗装
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14922516
00081800
1箱(40本×6パック)
681-9421
10
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922525
00081801
1箱(38本×6パック)
681-9411
12
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14922541
00081802
1箱(36本×6パック)
682-0977
16
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922550
00081803
1箱(30本×6パック)
681-9376
16
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14922559
00081804
1箱(26本×6パック)
681-9406
20
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922568
00081805
1箱(22本×6パック)
682-0968
25
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922577
00081806
1箱(18本×6パック)
681-9405
30
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922586
00081807
1箱(14本×6パック)
682-0945
40
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922595
00081808
1箱(10本×6パック)
682-0927
50
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧