ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(中容量パック)
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
SUS-XM7
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14919296
00080571
1箱(136本×6パック)
683-6679
10
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919305
00080572
1箱(126本×6パック)
683-6669
12
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919321
00080573
1箱(110本×6パック)
683-3543
16
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919330
00080574
1箱(90本×6パック)
683-6720
20
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919339
00080575
1箱(77本×6パック)
683-5134
25
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919348
00080576
1箱(60本×6パック)
683-3546
30
3
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919357
00080578
1箱(104本×6パック)
683-3536
12
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919366
00080579
1箱(91本×6パック)
683-5118
16
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919375
00080580
1箱(79本×6パック)
683-6618
20
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919391
00080581
1箱(67本×6パック)
683-5124
25
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919400
00080582
1箱(54本×6パック)
683-5041
30
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919409
00080583
1箱(41本×6パック)
683-6630
35
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919418
00080585
1箱(85本×6パック)
683-3492
12
4
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919427
00080586
1箱(74本×6パック)
683-5106
16
4
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919436
00080587
1箱(65本×4パック)
683-6691
20
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919445
00080588
1箱(54本×4パック)
683-5071
25
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919461
00080589
1箱(46本×4パック)
683-6703
30
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919470
00080590
1箱(39本×4パック)
683-5057
35
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
当日出荷
返品不可
14919479
00080591
1箱(35本×4パック)
683-3501
40
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919488
00080592
1箱(32本×4パック)
683-6707
45
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919497
00080593
1箱(30本×4パック)
683-5052
50
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
当日出荷
返品不可
14919506
00080596
1箱(21本×4パック)
683-5061
60
4
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14919515
00080609
1箱(34本×4パック)
683-5121
25
5
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919531
00080610
1箱(21本×4パック)
683-6672
30
5
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14919540
00080612
1箱(17本×4パック)
683-3485
40
5
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14919549
00080614
1箱(14本×4パック)
683-5113
50
5
オープン
¥
2,856
¥
3,142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧