ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)
・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール、ブロンズメッキ
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920161
00081630
1箱(40本×6パック)
683-5094
12
3
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920170
00081631
1箱(38本×6パック)
683-5045
16
3
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920179
00081632
1箱(34本×6パック)
683-3555
20
3
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920188
00081633
1箱(30本×6パック)
683-6673
25
3
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920197
00081634
1箱(22本×6パック)
683-6700
30
3
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920206
00081635
1箱(38本×6パック)
683-6659
12
3.5
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920215
00081636
1箱(32本×6パック)
683-6678
16
3.5
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
14920231
00081637
1箱(28本×6パック)
683-6674
20
3.5
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
14920240
00081638
1箱(24本×6パック)
683-3519
25
3.5
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920249
00081639
1箱(28本×6パック)
683-5035
16
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920258
00081640
1箱(24本×6パック)
683-6710
20
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920267
00081641
1箱(20本×6パック)
683-6648
25
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920276
00081642
1箱(18本×6パック)
683-3549
30
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920285
00081643
1箱(14本×6パック)
683-6627
35
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920301
00081644
1箱(12本×6パック)
683-6715
40
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920310
00081645
1箱(10本×6パック)
683-6624
50
4
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧