ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (大容量パック)
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
SUS-XM7
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920477
00041685
1箱(300本)
683-5122
16
3
オープン
¥
1,714
¥
1,885
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14920486
00041686
1箱(300本)
683-5047
20
3
オープン
¥
1,849
¥
2,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
14920495
00041687
1箱(300本)
683-5136
12
4
オープン
¥
2,061
¥
2,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920511
00041659
1箱(300本)
683-3541
16
4
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920520
00041660
1箱(300本)
683-3488
20
4
オープン
¥
2,796
¥
3,076
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920529
00041661
1箱(300本)
683-6650
25
4
オープン
¥
3,244
¥
3,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920538
00041662
1箱(250本)
683-5044
30
4
オープン
¥
3,184
¥
3,502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920547
00041663
1箱(200本)
683-5048
35
4
オープン
¥
2,877
¥
3,165
(税込)
翌日出荷
返品不可
14920556
00041664
1箱(150本)
683-3463
40
4
オープン
¥
2,409
¥
2,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧