ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール、白塗装
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14922769
00081830
1箱(40本×6パック)
682-0919
12
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922778
00081831
1箱(38本×6パック)
682-0916
16
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922787
00081832
1箱(34本×6パック)
681-9362
20
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
当日出荷
返品不可
14922796
00081833
1箱(30本×6パック)
681-9429
25
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922805
00081834
1箱(22本×6パック)
681-9374
30
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922821
00081835
1箱(38本×6パック)
682-0925
12
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922830
00081836
1箱(32本×6パック)
681-9365
16
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922839
00081837
1箱(28本×6パック)
681-9428
20
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922848
00081838
1箱(24本×6パック)
681-9424
25
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922857
00081839
1箱(28本×6パック)
681-9375
16
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922866
00081840
1箱(24本×6パック)
682-0974
20
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922875
00081841
1箱(20本×6パック)
682-0966
25
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922891
00081842
1箱(18本×6パック)
682-0909
30
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922900
00081843
1箱(14本×6パック)
681-9387
35
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922909
00081844
1箱(12本×6パック)
681-9385
40
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922918
00081845
1箱(10本×6パック)
682-0915
50
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧