ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 皿頭 黒頭(中容量パック)
・頭形状:皿頭 ・頭色:黒塗装
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール、黒塗装
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14922611
00081810
1箱(40本×6パック)
681-9367
12
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922620
00081811
1箱(38本×6パック)
682-0953
16
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922629
00081812
1箱(34本×6パック)
682-0961
20
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922638
00081813
1箱(30本×6パック)
681-9431
25
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922647
00081814
1箱(22本×6パック)
682-0976
30
3
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922656
00081815
1箱(38本×6パック)
681-9368
12
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922665
00081816
1箱(32本×6パック)
682-0954
16
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922681
00081817
1箱(28本×6パック)
682-0960
20
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922690
00081818
1箱(24本×6パック)
681-9427
25
3.5
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14922699
00081819
1箱(28本×6パック)
682-0923
16
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922708
00081820
1箱(24本×6パック)
682-0928
20
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922717
00081821
1箱(20本×6パック)
681-9389
25
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922726
00081822
1箱(18本×6パック)
682-0936
30
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
14922735
00081823
1箱(14本×6パック)
682-0946
35
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922751
00081824
1箱(12本×6パック)
681-9399
40
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14922760
00081825
1箱(10本×6パック)
681-9363
50
4
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧