曜日別特売

扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定

扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 - YAMAZEN(山善)

上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル
DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り質量(kg)3.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円内容量1台
取扱説明書:(2.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14913967RLX-HHD030(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする