CONDOR(山崎産業)
マイクロクロス木床用 まとめ売り
体育館やフローリングになじむ木床タイプです。
厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。
1ケース単位でのまとめ売り商品です。
仕様
から拭き
材質
再生PET・ポリエチレン(PE)
種類
フローリングモップ
奥行(mm)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 105 026
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(30枚×8箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14916040
MO362-060X-MB
635
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14916049
MO362-090X-MB
935
¥
45,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14916058
MO362-120X-MB
1270
¥
61,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200