サンビー
【オビワン】オリジナル日付印 24mm丸
レトロで可愛いオビワンデザインの日付印。日記に押したり、確認印や食品保存の記録に使ったり、色々な用途でお楽しみ頂けます。
用途
ゴムの繋ぎ目に合わせて押すと日付部分を空白にできます。
材質
再生ABS
質量(g)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915866
ob1-date-M01
メンダコ
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
14915875
ob1-date-M02
ハチオー
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
14915891
ob1-date-M03
猫の舌カフェー
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください