ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。
25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途
ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番
683-2134
材質
アクリル
厚さ(mm)
45
縦(mm)
360
横(mm)
100
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14922961
00092604
オープン
¥
46,571
¥
51,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください