ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。
25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途
ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番
683-2132
材質
アクリル
厚さ(mm)
45
縦(mm)
360
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14922945
00092603
オープン
¥
27,286
¥
30,015
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください