ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロック付プチカラビナ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質
SUS304
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924415
10104186
689-0261
5
59
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
14924431
10104187
689-0262
8
74.5
オープン
¥
3,447
¥
3,792
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください