曜日別特売

ユニクロ Cリンク

ユニクロ Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンク - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

C型バネ式の連結金具です。

材質スチール、表面処理:ユニクロ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492551710104153687-766343096
オープン
263
289(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492552610104154687-6002540158
オープン
313
344(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492553510104155687-59896502012
オープン
353
388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492555110104156689-97788542214
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492556010104157687-771310602514
オープン
673
740(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする