ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ プチカラビナ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924345
10104158
689-0267
5
60
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924361
10104159
689-0263
6
67
オープン
¥
616
¥
678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924370
10104160
689-0265
8
76
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください