曜日別特売

ステンレス カラビナ

ステンレス カラビナ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス カラビナ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

トラスコ品番689-0264材質SUS304径(Φmm)10寸法A(mm)91寸法B(mm)20寸法C(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492440610104185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする