曜日別特売

ステンレス プチカラビナ

ステンレス プチカラビナ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス プチカラビナ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

材質SUS304寸法B(mm)18寸法C(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149243791010418260185689-0268
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
149243881010418367186689-0266
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
149243971010418476188689-0260
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする