いけうち
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。
液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ
※1 レーザードップラー法による測定値。
用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。
冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
タイプ
サクションタイプ
材質
アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)
噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.11MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
異物通過径(mm)
区分
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926960
BIMK6004SS303+TS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
T形
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926969
BIMK60075SS303+TS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
T形
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14926978
BIMK6004SS303+NS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
N形
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926987
BIMK60075SS303+NS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
N形
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926996
BIMK6004SS303+NDBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
NDB形
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927005
BIMK60075SS303+NDBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
NDB形
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927021
BIMK6004SS303+SPBS303
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
SPB形
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927030
BIMK6004SS303+SNBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
SNB形
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927039
BIMK60075SS303+SPBS303
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
SPB形
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927048
BIMK60075SS303+SNBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
SNB形
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927057
BIMK6004SS303+UNDBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
UNDB形
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927066
BIMK60075SS303+UNDBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
UNDB形
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927075
BIMK6004SS303+USPBS303
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
USPB形
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927091
BIMK6004SS303+USNBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.6、(液)0.9、(空気)0.9
噴角:60、空気消費量:4
USNB形
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927100
BIMK60075SS303+USPBS303
(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
USPB形
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927109
BIMK60075SS303+USNBS303
(圧搾空気・液)Rc1/8
(チップ噴口)0.8、(液)1.2、(空気)1.4
噴角:60、空気消費量:7
USNB形
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください