曜日別特売

微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S - いけうち

平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。
液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ
扇形の全域にわたり均等な流量分布。
※1 レーザードップラー法による測定値。

用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。
冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。
調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.13MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
区分
異物通過径(mm)
ねじサイズ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14927118BIMV8002SS303+TS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8T形
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
14927127BIMV8004SS303+TS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8T形
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927136BIMV80075SS303+TS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8T形
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927145BIMV8002SS303+NS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8N形
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927161BIMV8004SS303+NS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8N形
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927170BIMV80075SS303+NS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8N形
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927179BIMV8002SS303+NDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8NDB形
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927188BIMV8004SS303+NDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8NDB形
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927197BIMV80075SS303+NDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8NDB形
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927206BIMV8002SS303+SPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8SPB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927215BIMV8002SS303+SNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8SNB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927231BIMV8004SS303+SPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8SPB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927240BIMV8004SS303+SNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8SNB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927249BIMV80075SS303+SPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8SPB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927258BIMV80075SS303+SNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8SNB形
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927267BIMV8002SS303+UNDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8UNDB形
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927276BIMV8004SS303+UNDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8UNDB形
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927285BIMV80075SS303+UNDBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8UNDB形
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927301BIMV8002SS303+USPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8USPB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927310BIMV8002SS303+USNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):160~170噴角:80、空気消費量:2(チップ噴口)0.3、(液)0.9、(空気)0.7(圧搾空気・液)Rc1/8USNB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927319BIMV8004SS303+USPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8USPB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927328BIMV8004SS303+USNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):165~175噴角:80、空気消費量:4(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.5(圧搾空気・液)Rc1/8USNB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927337BIMV80075SS303+USPBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液・パイロットエア)Rc1/8USPB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14927346BIMV80075SS303+USNBS303噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):170~190噴角:80、空気消費量:75(チップ噴口)0.7、(液)1.2、(空気)1.4(圧搾空気・液)Rc1/8USNB形
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする