ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
材質
SUS-XM7
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917966
00081269
1箱(155本×6パック)
683-6666
13
2.4
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14917975
00081270
1箱(162本×6パック)
683-3479
10
2.4
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14917991
00081271
1箱(125本×6パック)
683-5141
16
2.4
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918000
00081272
1箱(147本×6パック)
683-3486
13
2.7
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918009
00081273
1箱(139本×6パック)
683-6634
16
2.7
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918018
00081274
1箱(118本×6パック)
683-6695
20
2.7
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918027
00081275
1箱(102本×6パック)
683-3466
16
3.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918036
00081276
1箱(92本×6パック)
683-5063
20
3.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918045
00081277
1箱(76本×6パック)
683-5039
22
3.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918061
00081278
1箱(71本×6パック)
683-3528
25
3.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918070
00081280
1箱(73本×6パック)
683-6693
20
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918079
00081281
1箱(65本×6パック)
683-3458
22
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918088
00081282
1箱(56本×6パック)
683-6718
25
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918097
00081283
1箱(47本×6パック)
683-3454
32
3.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918106
00081284
1箱(50本×6パック)
683-3494
25
3.8
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918115
00081285
1箱(41本×6パック)
683-6684
32
3.8
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918131
00081286
1箱(33本×6パック)
683-1975
38
3.8
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918140
00081288
1箱(39本×6パック)
683-6622
25
4.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918149
00081289
1箱(35本×6パック)
683-5142
32
4.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918158
00081290
1箱(28本×6パック)
683-6656
38
4.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918167
00081291
1箱(22本×6パック)
683-6668
45
4.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918176
00081295
1箱(25本×6パック)
683-5065
38
4.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918185
00081296
1箱(22本×6パック)
683-5068
45
4.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918201
00081297
1箱(19本×6パック)
683-5138
50
4.5
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918210
00081303
1箱(12本×6パック)
683-3511
56
5.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918219
00081304
1箱(10本×6パック)
683-3478
63
5.1
オープン
¥
4,284
¥
4,712
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください