ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 木ねじ 皿頭(中容量パック)
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
材質
スチール、ユニクロ
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14921421
00081200
1箱(223本×6パック)
681-9396
10
2.1
オープン
¥
2,364
¥
2,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921430
00081202
1箱(216本×6パック)
681-9393
10
2.4
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921439
00081203
1箱(213本×6パック)
681-9366
13
2.4
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921448
00081204
1箱(192本×6パック)
681-9414
16
2.4
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14921457
00081206
1箱(197本×6パック)
682-0906
13
2.7
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921466
00081207
1箱(189本×6パック)
682-0965
16
2.7
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921475
00081208
1箱(155本×6パック)
681-9422
20
2.7
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921491
00081211
1箱(163本×6パック)
682-0911
16
3.1
オープン
¥
1,938
¥
2,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921500
00081212
1箱(146本×4パック)
681-9408
20
3.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921509
00081213
1箱(125本×4パック)
682-0967
22
3.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921518
00081214
1箱(108本×4パック)
681-9430
25
3.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14921527
00081215
1箱(82本×4パック)
681-9397
32
3.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921536
00081216
1箱(59本×4パック)
682-0952
38
3.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921545
00081218
1箱(128本×4パック)
682-0970
16
3.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921561
00081219
1箱(118本×4パック)
682-0938
20
3.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14921570
00081221
1箱(103本×4パック)
681-9409
25
3.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921579
00081222
1箱(77本×4パック)
681-9423
32
3.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921588
00081223
1箱(59本×4パック)
681-9415
38
3.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921597
00081227
1箱(96本×4パック)
682-0979
20
3.8
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921606
00081229
1箱(83本×4パック)
682-0920
25
3.8
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921615
00081230
1箱(69本×4パック)
681-9394
32
3.8
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921631
00081231
1箱(55本×4パック)
682-0980
38
3.8
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921640
00081236
1箱(68本×4パック)
682-0949
25
4.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921649
00081237
1箱(59本×4パック)
681-9392
32
4.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921658
00081238
1箱(50本×4パック)
681-9416
38
4.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921667
00081239
1箱(41本×4パック)
682-0912
45
4.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921676
00081244
1箱(41本×4パック)
682-0907
38
4.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
14921685
00081245
1箱(35本×4パック)
681-9381
45
4.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921701
00081246
1箱(31本×4パック)
681-9384
50
4.5
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
14921710
00081262
1箱(19本×4パック)
681-9377
56
5.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14921719
00081263
1箱(16本×4パック)
682-0947
63
5.1
オープン
¥
1,292
¥
1,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください