ヤマショウ
ゴム引き手袋 5双入り
やわらかくて、滑りにくいゴム引き手袋 天然ゴムがガッチリ掴む!グリップ感抜群
用途
一般作業に。
工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。
材質
手袋部:綿100% すべり止め部:天然ゴム
色
ホワイト、ブルー
サイズ
フリー
内容量
1袋(5双)
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14916898
YGL-850
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください