お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々
ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません
付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能
冷房モード:16度から32度の設定可能
除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制
送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します
便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能
コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)内容量1台