サンビー
おひげのポン日付印
海外でも人気の「おひげのポン」デザインの日付印が登場!
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※捺印には別途スタンプ台が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915796
PON-DM01
【本体】103×24×24【ケース】137×35×32
「おしらせポンちゃん」
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
14915805
PON-DM02
【本体】103×24×24【ケース】137×35×32
「ポンちゃん切手」
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
14915821
PON-DM03
【本体】103×24×24【ケース】137×35×32
「フラワーポンちゃん」
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
14915830
PON-DL01
【本体】147×50×35【ケース】156×51×37
「ポンちゃんとなかまたち」
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください